- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- エアーリアコンパクトのおすすめ人気ランキング
エアーリアコンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「エアーリアコンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌紫外線ランプ」、「滅菌灯」、「業務用ジアイーノ」などの商品も取り扱っております。
光の除菌で、空気すっきり。
強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。
強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など
定格入力電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。
トラスコ品番
229-9798
幅(mm)
300
高さ(mm)
806
奥行(mm)
300
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
43.1/36.3
使用の目安
~16畳(~25m2)
標準消費電力料金(円/h)
(50Hz/60Hz)1.43
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去
紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
連続使用で約1年ランプ効果が不要です。
オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など
材質
本体:鋼板ホワイト
質量(kg)
11
消費電力(W)
47.5(50Hz)/40.8(60Hz)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
約1.7(プラグ付)
処理能力
1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積
16畳
アズワン品番
64-8955-38
適合ランプ
GL15×2灯
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様
エアーリアTM
ランプ
15W
アズワン品番
8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様
自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)
Φ450×1118
質量(kg)
約17.5
電源
AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
27/26.5
風量
約1m3/min
ランプ
15W・1灯
アズワン品番
8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
約100畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
転倒時には自動でストップします。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)
30
消費電力(W)
82(50Hz)/91(60Hz)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
処理能力
1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積
100畳
適合ランプ
QGL15W×2灯
1台
¥379,800
税込¥417,780
94日以内出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様
清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)
約8.4
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
62/13/3.0
タンク容量(L)
約2.5
コード長さ(m)
電源:約1.8
風量(m3/min)
5.1/2.9/1.2
フィルター
静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×220×600
機能
きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)
51/38/20
連続加湿時間(時間)
約5.0/約7.6/約16
運転モード
強/中/静音
加湿量(mL/h)
500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.9/約0.40/約0.09
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
適合床面積
【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)
脱臭機能
タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭
質量(kg)
約15.2
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×326×684
消費電力(W)(50/60Hz)
【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24
清浄時間(分)
【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)
タンク容量(L)
約4.0
加湿量(mL/h)
強800/中600/静音300
連続加湿時間(時間)
強 約5.0/中 約6.7/静音 約13
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
87
待機時消費電力(W)
約1.3(約1.5)
運転モード
加湿空気清浄、空気清浄
風量調整
【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音
1時間あたりの電気代目安(円)
【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)
42
消費電力(W)
180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
処理能力
1時間当たり:200畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積
200畳
適合ランプ
QGL15W×5灯
1台
¥839,800
税込¥923,780
30日以内出荷
適合床面積
~67畳(110m2)※目安
色
前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー
脱臭機能
脱臭機能・PM2.5対応
センサー
ホコリセンサー・においセンサー
風量(m3/min)
弱:5.0/中:9.0/強:15.0
電流(A)
弱:0.5/中:1.0/強:2.7
消費電力(W)
弱:25/中:55/強:165
電気代の目安
弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円
運転音(dB)
弱:30/中:41/強:52
電源(V)
単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×325×610
本体質量(kg)
21.5
関連資料
(0.6MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
色
ホワイト
電源(V)
100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:500×270×270
定格消費電力(W)
46
本体質量(kg)
6.8
センサー
ホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)
空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5
機能
清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)
空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53
適合床面積
【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)
モード
空気清浄:しずか/弱/標準/強
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様
【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)
寸法(mm)
320×270×800
質量(kg)
13.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサー
PM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ
フィルター
抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター
最大消費電力(W)
95
適合床面積
76m2(~46畳)
アズワン品番
8-6577-21
脱臭
特殊複合活性炭
1台
¥337,000
税込¥370,700
12日以内出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色
前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
電源(V)
単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)
しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×270×270
定格消費電力(W)
43
本体質量(kg)
6.8
交換目安
脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサー
ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)
しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0
運転音(dB)
しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51
適合床面積
~22畳(36m2)
主な機能
【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー。【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転。【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)
約21
色
ホワイト
センサー
高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)
3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター
静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積
目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番
64-2322-12
清浄時間(分)
5(8畳)
PM2.5対応
○
花粉モード
○
脱臭機能
○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
タンク容量(L)
約2.5
保証期間
1年
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ