エンジンオイル漏れ止め添加剤のおすすめ人気ランキング

2023/06/06更新

22件の「エンジンオイル漏れ止め添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 漏れ止め」、「オイル漏れ修理」、「ミッションオイル 漏れ止め剤」などの商品も取り扱っております。

ループ エンジンストップリーク シュアラスター ランキング1位

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
シュアラスター ループ エンジンストップリーク 1本(300mL) レビュー:(25件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ) ランキング2位

販売価格(税別) 3,720 税込4,092
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL) レビュー:(151件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

エンジンオイル漏れ止め剤 モリドライブ ランキング3位

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
モリドライブ エンジンオイル漏れ止め剤 1本(300mL) レビュー:(30件すべてのレビューを見る)

【特長】長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します。【用途】ガソリン車・ディーゼル車兼用タイプ

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ ランキング4位

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
ダイゾーニチモリ エンジンオイルストップリーク 1本(350mL) レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
モノタロウ ストップリーク エンジンオイル用 1本(350mL) レビュー:(255件すべてのレビューを見る)

【特長】4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ) 6

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
呉工業(クレ) オイルシステム ストップオイルリーク 1本(150mL) レビュー:(82件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応(SNグレード除く)で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。【用途】四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産) 7

販売価格(税別) 6,280 税込6,908
出荷目安:7日
PITWORK(日産) NC81オイルシーリング剤 1本(300mL) レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

リアメインシールリペア RISLONE 8

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
0営業日後以内
RISLONE リアメインシールリペア 1本(500mL) レビュー:(29件すべてのレビューを見る)

【特長】リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産) 9

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
0営業日後以内
PITWORK(日産) エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー 1本(250mL) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

クイックリフレッシュ QR WAKO'S(ワコーズ) 10

販売価格(税別) 6,600 税込7,260
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) クイックリフレッシュ QR 1本(300mL) レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

【特長】エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

モリドライブ NEWパワーOK モリドライブ 11

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
モリドライブ モリドライブ NEWパワーOK 1本(250mL) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止【用途】油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > パワーステアリングフルード

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ) 12

販売価格(税別) 4,800 税込5,280
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ミッションオイル添加剤

ワンシールストップリーク RISLONE 13

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
RISLONE ワンシールストップリーク 1本(325mL) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。【用途】自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

「エンジンオイル漏れ止め添加剤」関連の人気ランキング

オイル 漏れ止め

オイル 漏れ止め

オイルシステム ストップオイルリークやストップリーク エンジンオイル用などのお買い得商品がいっぱい。

オイル 漏れ止めの人気ランキング

オイル漏れ修理

オイル漏れ修理

オイルシステム ストップオイルリークやNC81オイルシーリング剤を今すぐチェック!

オイル漏れ修理の人気ランキング

ミッションオイル 漏れ止め剤

ミッションオイル 漏れ止め剤

ワンシールストップリークやミッションパワーシールド MPSなどの人気商品が勢ぞろい。

ミッションオイル 漏れ止め剤の人気ランキング

バイク オイル漏れ

バイク オイル漏れ

オイルシステム ストップオイルリークやPLUS 91など。

バイク オイル漏れの人気ランキング

エンジンオイル 漏れ 補修

エンジンオイル 漏れ 補修

エンジンオイル漏れ止め剤やループ エンジンストップリークなどのお買い得商品がいっぱい。

エンジンオイル 漏れ 補修の人気ランキング

エンジンオイル漏れ止め剤 ストップ

エンジンオイル漏れ止め剤 ストップ

エンジンオイル漏れ止め剤やループ エンジンストップリークなどのお買い得商品がいっぱい。

エンジンオイル漏れ止め剤 ストップの人気ランキング

エンジンオイル漏れ止め

エンジンオイル漏れ止め

エンジンオイル漏れ止め剤やストップリーク エンジンオイル用などの人気商品が勢ぞろい。

エンジンオイル漏れ止めの人気ランキング

エンジンオイル添加剤

エンジンオイル添加剤

オイルシステム 多走行車用 Nやエンジンパワーシールド EPSほか、いろいろ。

エンジンオイル添加剤の人気ランキング

オイルリークストッパー

オイルリークストッパー

エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーやストップリーク エンジンオイル用も人気!

オイルリークストッパーの人気ランキング

車 オイル漏れ止め

車 オイル漏れ止め

ストップリーク エンジンオイル用やエンジンオイル漏れ止め剤などの人気商品が勢ぞろい。

車 オイル漏れ止めの人気ランキング

オイル漏れ防止剤

オイル漏れ防止剤

オイルシステム ストップオイルリークやPLUS 91など。

オイル漏れ防止剤の人気ランキング

ワコー テープ

ワコー テープ

メジャーローブフィットや業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-Cなどの人気商品が勢ぞろい。

ワコー テープの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。