エンジンコンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/01/25更新
390件の「エンジンコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン駆動型エアーコンプレッサー」、「小型 エンジンコンプレッサー」、「エンジン 式 エアー コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力 8kgf/cm2 対象エンジン HONDAエンジン GX-160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 52×57×75~105
1台
216,900 税込238,590
5日以内出荷

小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類 小型、軽量 形式 スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料 軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
1台
839,800 税込923,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エンジン式コンプレッサー
電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)
用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 起動形式 手動リコイル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×1220×680 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 速度 (充填)50秒 燃料タンク容量(L) 3.6 エアータンク容量(L) 32(16×2) 動力 HONDA GX200 使用油 SAE 10W-30 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 4.1/3600 オイルタンク容量(mL) 700
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口
用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に! 回転数(min-1[r.p.m]) 4.0PS/3600 起動形式 リコイル起動方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×650×480~1020 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 吐出量(L/min) 201 動力 4-STROKE エンジン 保証期間 本体:購入日より1年間 使用油 4サイクル用エンジンオイル RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口 3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm) 930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1400/1720 電流(A)(50/60Hz) 13.6/12.6 平均消費電力(W) 1000 吐出量(L/min)(50/60Hz) 129/147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。 種類 コンパクト設計
1台
399,800 税込439,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。 仕様 E 種類 小型軽量 原動機 リコイル式ガソリンエンジン
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ! エコベース搭載の環境対応ボディ 整備質量で330kgの軽量設計 軽トラックに横積みできるコンパクトボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 種類 軽量 容量(L) エコベース:51 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 314 燃料タンク容量(L) 26 エンジン型式 クボタD902-K3A コンプレッサー油量(L) 8 空気槽容量(m3) 0.017 サービスコック 20A×2 排出ガス対策型 第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
61日以内出荷

北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz) 50/60 使用燃料 軽油 励磁方式 ブラシレス 力率 三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1500/1800(50/60Hz) 極数(P) 4 排出ガス対策型 第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミが2丁使える大型タンクモデル オイルレスコンプレッサーモデル
取付 2丁(ハサミ) タンク容量(L) 6.5 最大吐出量(L/min) 75 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.98 質量(kg) 39 全幅(mm) 685 奥行(mm) 320 高さ(mm) 520
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

出力(W) 1100 種類 静音 消費電力(W) 1100 外形寸法(cm) 95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min) 140 荷造質量(kg) 76.8(木箱梱包) 馬力 約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 電流(A) 130/136 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 580 燃料タンク容量(L) 62 相数 単相(2線式) 力率 1 騒音値(dB(A)/7m) 61/64 エンジン型式 クボタV2203-K3A 出力(kVA) 13/15 排出ガス対策型 第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 車輌をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等用途にあった最適の機種をお選び下さい。
1台
739,800 税込813,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm) 930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1455/1750 電流(A)(50/60Hz) 3.5 平均消費電力(W) 850 馬力(HP) 1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz) 129/147 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)