エンジンタコメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「エンジンタコメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジン 回転数 テスター」、「エンジン回転計」、「パルスエンジンタコメータ」などの商品も取り扱っております。
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~20000 付属品 アンテナリード線 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×12.5×42 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷


非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲 【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×17 精度(%) ±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品 アンテナリード線、マジックテープ 適合 2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm) 44×61×12 本体質量(g) 30 精度 ±10rpm 電池寿命(時間) 20000 パルス計測方式 パルスカウント方式 表示間隔 (回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~30000 付属品 アンテナリード線、マジックテープ 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×12×44 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm) 約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~30000 付属品 アンテナリード線、マジックテープ 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×12×44 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。 付属品 アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×15×30 測定時間 0000:00~9999:59 測定精度(r/min) ±10
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~19980 付属品 アンテナリード線、吊りひも 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×13×120 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~19980 付属品 アンテナリード線、吊りひも 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×13×120 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品 アンテナリード線、マジックテープ 適合 2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm) 44×61×12 本体質量(g) 30 精度 ±10rpm 電池寿命(時間) 20000 パルス計測方式 パルスカウント方式 表示間隔 (回転数)0.5秒
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m]) 100~9999 付属品 653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g) 180 電源 1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 148×83×33 測定方式 接触式 表示 最大9999 文字高(mm) 15 機能 ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)