- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイルジョッキのおすすめ人気ランキング
オイルジョッキのおすすめ人気ランキング
2024/10/06更新170件の「オイルジョッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルジョッキ 5L」、「オイルジョッキ フタ付き」、「オイルジョッキ 2L」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質
ポリエチレン
目盛
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様
中栓付、先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)
230
目盛
あり
色(フタ)
黒
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)
18
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
関連資料
耐薬データ(3.8MB)
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)
5
付属品
専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×200×357
ノズル長(mm)
200
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)
5
1目盛(mL)
1Lまで100単位、1L以上は500単位
ノズル長(mm)
180
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
13
危険物の類別
非危険物
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
容量(L)
5
仕様
中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
250
寸法L(mm)
500
内径×外径(Φmm)
75×22
目盛
あり
目盛間隔
1000mL
色(フタ)
黒
全高H(mm)
340
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
75
ノズル口径D1(Φmm)
22
底径A(Φmm)
195
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
TOJ型専用のノズルです。
材質
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別
非危険物
エスコ品番
EA991GA-10
容量(L)
10
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
PP
ノズル長(mm)
107
危険物の類別
非危険物
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)
400
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
282
質量(g)
50
タイプ
ベビー型
ノズル長(mm)
120
底径(Φmm)
76
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)
180
材質
ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)
156
質量(g)
36
タイプ
スーパー型
ノズル長(mm)
90
底径(Φmm)
58
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物