オイルチェンジャーのおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新80件の「オイルチェンジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 上抜き」、「MonotaRO オイルチェンジャー」、「手動式オイルチェンジャー」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ【用途】車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に




【特長】車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。【用途】オイルの抜取りに。


【特長】係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。




【特長】電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。【用途】水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に


【特長】面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。


【特長】圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!



【特長】ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク




【特長】4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。



【特長】袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。 また焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分で有毒ガス発生の心配がなく、カーボンニュートラルで環境にも配慮した吸着素材です。【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に




【特長】メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。【用途】20Lペール缶専用



【特長】ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。

【特長】ポンプオイルを手軽に交換、作業効率も飛躍的に向上します。



【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。【用途】一般工業用向け

「オイルチェンジャー」関連の人気ランキング
オイルチェンジャー 4mmオイルチェンジャー用パイプやオイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)などの人気商品が勢ぞろい。 オイルチェンジャー 4mmの人気ランキング |
||