オイルフィラーキャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新23件の「オイルフィラーキャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップオープナー」、「タンクキャップオープナー」、「オイルフィルターキャッチャー」などの商品も取り扱っております。


【特長】ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。【用途】固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)



【特長】ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。


【特長】オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。


【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。


【特長】手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!【用途】オイル交換時の基本アイテムです。


【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【特長】ベルト緩めはこれひとつ。 ベルトをゆるめる便利なグッズ。 ベルトにはさんでレンチでまわすだけでオルタネータが動く優れもの。



【特長】カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!【用途】オイルフィルターの取り外しに。



【特長】ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。【用途】ロックナットの脱着用





【特長】エンジンオイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。 天然植物繊維を使用しており、繊維の内部まで油を取り込むので吸収性能も優れています。 日本製。【用途】エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に



【特長】ドレンプラグを外す際、手の汚れを防ぐと共にプラグの落下を防ぎます。