オイル吸引のおすすめ人気ランキング
2023/06/02更新110件の「オイル吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 吸引 機」、「油バキューム」、「吸引」などの商品も取り扱っております。

【特長】軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ【用途】車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に




【特長】手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。【用途】エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。



【特長】お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。【用途】切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。




【特長】エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。【用途】オイルの吸引と注入



【特長】フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!



【特長】ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。【用途】自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。





【特長】ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク


【特長】レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。【用途】こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。


【特長】係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。

【特長】圧縮空気を利用し、ねじ穴などの止まり穴から切り粉や切削油を吸引・回収し吹き飛ばすエアガンです。 排水口を前方へ向ける設計により作業者へ切り粉や切削油がかかることなく安全・確実な作業ができます。吹き飛ばした切り粉は機械のチップコンベヤなどで回収が可能です。




【特長】圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。【用途】ブレーキブリーディングやエア抜きに