オイル添加剤のおすすめ人気ランキング

2023/09/30更新

1,009件の「オイル添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル添加剤」、「バイク オイル 添加 剤」、「ミッションオイル添加剤」などの商品も取り扱っております。

オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ) ランキング1位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
呉工業(クレ) オイルシステム 多走行車用 N 1本(180mL) レビュー:(123件すべてのレビューを見る)

【特長】5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

モリドライブ オイルトリートメント モリドライブ ランキング2位

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
モリドライブ モリドライブ オイルトリートメント 1本(300mL) レビュー:(44件すべてのレビューを見る)

【特長】300mlの粘りが効く! 増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。 パワー・トルクの復活及び増強 メカニカルノイズを低減 エンジン内部の汚れを除去 エンジン内部の保護【用途】ガソリン車

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ) ランキング3位

販売価格(税別) 3,720 税込4,092
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL) レビュー:(152件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル ランキング4位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
D1ケミカル エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) 1本(1L)ほか レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

ループ エンジンリカバリー シュアラスター ランキング5位

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内
シュアラスター ループ エンジンリカバリー 1本(300mL) レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。【用途】エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S WAKO'S(ワコーズ) 6

販売価格(税別) 3,960 税込4,356
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパーフォアビークル・シナジー S-FV・S 1本(270mL) レビュー:(36件すべてのレビューを見る)

【特長】潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > エンジンオイル添加剤

4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 7

販売価格(税別) 2,390 税込2,629
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 4サイクル スーパーゾイル 1本(100mL)ほか レビュー:(150件すべてのレビューを見る)

【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。【用途】4サイクルエンジン用

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤

洗い油添加剤 モノタロウ 8

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
モノタロウ 洗い油添加剤 1本(1L) レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。【用途】工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カークリーナー > エンジン/ピット洗浄

エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ 9

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
ダイゾーニチモリ エンジンオイルストップリーク 1本(350mL) レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

ギヤオイル添加剤 モノタロウ 10

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ ギヤオイル添加剤 1本(100mL) レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。【用途】高速運転時の異音やギヤ音の軽減に

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ギアオイル添加剤

PLUS 91 PLUS 91 11

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PLUS 91 PLUS 91 1本(160mL)ほか レビュー:(35件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。【用途】オイル漏れ防止・補修

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ストップリーク

エンジンフラッシュ EF WAKO'S(ワコーズ) 12

販売価格(税別) 1,440 税込1,584
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンフラッシュ EF 1本(325mL) レビュー:(49件すべてのレビューを見る)

【特長】速効性エンジン内部洗浄剤 交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 自動車用フラッシングオイル

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ) 13

販売価格(税別) 4,800 税込5,280
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(37件すべてのレビューを見る)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > 添加剤 > ミッションオイル添加剤

「オイル添加剤」関連の人気ランキング

エンジンオイル添加剤

エンジンオイル添加剤

オイルシステム 多走行車用 Nやモリドライブ オイルトリートメントなど。

エンジンオイル添加剤の人気ランキング

バイク オイル 添加 剤

バイク オイル 添加 剤

4サイクル スーパーゾイルやデポジットクリーナー(ガソリン添加剤)など。

バイク オイル 添加 剤の人気ランキング

ミッションオイル添加剤

ミッションオイル添加剤

ギヤーオイル添加剤やミッションパワーシールド MPSなど。

ミッションオイル添加剤の人気ランキング

オイル上がり オイル下がり 添加剤

オイル上がり オイル下がり 添加剤

エンジンパワーシールド EPSやクイックリフレッシュ QRなどの人気商品が勢ぞろい。

オイル上がり オイル下がり 添加剤の人気ランキング

エンジンオイル 添加剤 バイク用

エンジンオイル 添加剤 バイク用

4サイクル スーパーゾイルやSUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用を今すぐチェック!

エンジンオイル 添加剤 バイク用の人気ランキング

オイル添加剤 有機モリブデン

オイル添加剤 有機モリブデン

サイレントコートやエンジンオイル添加剤など。

オイル添加剤 有機モリブデンの人気ランキング

添加剤

添加剤

F-1 フューエルワンやオイルシステム 多走行車用 Nも人気!

添加剤の人気ランキング

オイル 添加剤 2輪

オイル 添加剤 2輪

4サイクル スーパーゾイルやメタルトリートメント リキッド (エンジン用)などの「欲しい」商品が見つかる!

オイル 添加剤 2輪の人気ランキング

二硫化モリブデン エンジンオイル添加剤

二硫化モリブデン エンジンオイル添加剤

エンジンオイル添加剤やモリパワーディーゼルなどのお買い得商品がいっぱい。

二硫化モリブデン エンジンオイル添加剤の人気ランキング

エンジン異音 添加剤

エンジン異音 添加剤

異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)やハイドロリックリフターアディティブなどの「欲しい」商品が見つかる!

エンジン異音 添加剤の人気ランキング

トラック ディーゼルオイル 添加剤

トラック ディーゼルオイル 添加剤

モリパワーディーゼルやモリドライブ オイルトリートメントなどのお買い得商品がいっぱい。

トラック ディーゼルオイル 添加剤の人気ランキング

エンジン 添加剤 モリブデン

エンジン 添加剤 モリブデン

モリドライブ Kスペシャルやエンジンオイル添加剤ほか、いろいろ。

エンジン 添加剤 モリブデンの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。