オフセット 砥石 60 50mmのおすすめ人気ランキング
2022/08/07更新25件の「オフセット 砥石 60 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー砥石 石専用」、「高速電機 グラインダー」、「スーパーグリーン 砥石」などの商品も取り扱っております。

【特長】狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。【用途】特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。


【特長】金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します【用途】一般鋼、鋳鉄の研削





【特長】独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!【用途】鉄・ステンレス鋼に。


【特長】軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業



【特長】HSF-50F専用砥石です。

【特長】目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。

【特長】金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。【用途】一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨



【特長】ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。

【特長】優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。【用途】一般鋼の研削作業。金属研削作業に。



【特長】砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます

1.
2.

3.

4.

5.

6.