オフセット砥石 50のおすすめ人気ランキング
2023/03/29更新78件の「オフセット砥石 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー砥石 石専用」、「外径50mm」、「オフセット砥石」などの商品も取り扱っております。

【特長】金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します【用途】一般鋼、鋳鉄の研削


【特長】狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。【用途】特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。

【特長】金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。【用途】一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨


【特長】軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。【用途】一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業


【特長】特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。【用途】一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用


【特長】独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!【用途】鉄・ステンレス鋼に。

【特長】優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。【用途】一般鋼の研削作業。金属研削作業に。


【特長】研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。【用途】一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り



【特長】枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。


【特長】オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。【用途】ステンレス用・金属用

1.

2.

3.
4.

5.

6.