オーディオターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「オーディオターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカーターミナル」、「hdmi 壁 コンセント」、「スピーカジャック」などの商品も取り扱っております。

Panasonic(パナソニック)スピーカターミナル
適合電線 表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当 結線方式 器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = クイックコネクト。色 = 黒。定格電流 = 3A。。クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷

1個
427 税込470
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブル AV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポート数 1 コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷


1個
449 税込494
当日出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品 クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様 OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 仕様 各極4本挿入可 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様 ●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm アズワン品番 67-0398-96
1個
258 税込284
当日出荷

。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様 ●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm アズワン品番 67-0398-97
1個
328 税込361
当日出荷