オーバーレールのおすすめ人気ランキング

2025/01/20更新
71件の「オーバーレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールカバー」、「家研 レール」、「ステンレス 甲丸レール」などの商品も取り扱っております。
室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
1本
1,805 税込1,986
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
1本
85 税込94
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
種類 スライド形 段数 3 精度 レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2000mm)ほか
4,288 税込4,717
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 真鍮 幅(mm) 5.3 全長(mm) 1820 高さ(mm) 7 アズワン品番 64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
欠品中

1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 形状 Φ28丸 材質(本体) ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌアイシ・オートテック(NIC)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
長さ(mm) 15~4000 形状 溝幅混合 材質(本体) A6063S-T5 種類 1面溝 質量(kg/m) 0.221 フレーム幅(mm) 10.1 引張強度(N/mm2) 185 サイズ(mm) 25×10.1 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 81.92 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類 オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5
室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.1/皿5 穴数 6ヶ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷