- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- オーブン用鉄板のおすすめ人気ランキング
オーブン用鉄板のおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新122件の「オーブン用鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブン 天板」、「ベーキングトレー」、「茶碗蒸し」などの商品も取り扱っております。
アルスター=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)。熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。
板厚(mm)1材質アルスター
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
アルタイト=スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)。熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。
材質鉄アルミメッキ板厚(mm)0.8
ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工板厚(mm)1
非常に高い温度条件においても、優れた耐久性により歪み、変形をおこしません。
均等な熱伝導に優れているのでオーブン庫内での熱まわりが良く、短時間で効率的に焼き上げます。
ノンスティックタイプはフッ素樹脂3コート加工で耐摩耗性優れ、直火での加熱にも適しています。
材質硬質アルマイト+内面フッ素樹脂3コート加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
千代田金属工業アルタイト フッ素樹脂加工 プレス 天板
材質アルタイト・フッ素樹脂加工外寸(mm)545×395×H40種別6枚取 深型底寸法(mm)510×360
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。深さに関係なく外径寸法が全て同じなので積み重ねに便利です。
材質アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工板厚(mm)0.8
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工