カッター 青のおすすめ人気ランキング

2026/07/16更新
283件の「カッター 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用カッターナイフ」、「業務用カッター」、「カッター OLFA」などの商品も取り扱っております。
カッター オートロックタイプ モノタロウランキング1位
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カッターナイフ 標準型 コクヨランキング3位
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

氷輪 レザーソーランキング4位
レザーソー氷輪
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75板厚(mm)3質量(g)72.6材質(柄部)真鍮仕上斑紋ガス青銅色仕上
1個
7,198税込7,918
4日以内出荷

NTカッターA型 NTカッターランキング5位
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに規格A型材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11適合替刃A型替刃
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カッター型なので刃や腰袋を傷つけずに携帯出来ます。
1個
639税込703
翌々日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に規格L型4色アソート(赤・白・黄・青)材質(本体)ABS樹脂質量(g)62寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20適合替刃L型替刃
1個
419税込461
当日出荷

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)質量(g)95
1個
889税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269税込296
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498税込2,748
当日出荷

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 開梱専用のナイフです。 これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。 本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。 左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。 切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM全長(mm)135刃幅(mm)9
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型イエロー/ブラック仕様ネジロック式トラスコ品番276-6337質量(g)86適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]カッターナイフS
携帯に便利な細身ボディ。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構でワンタッチで刃を固定。ペンケース内での刃の飛び出しを防止できます。
材質(刃)仕様刃のロック手動材質本体:ABS、スライダー:POMサイズS外形寸法(mm)W126×D17×H13台紙W45×H185mm
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型仕様ネジロック式付属品替刃(本体装着1枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
1枚ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MagX(マグエックス)マグネットカラーシート
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
1枚ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)