カッパーグリスの販売特集

カッパーグリス」(オイル・ケミカル)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「カッパーグリス」(オイル・ケミカル)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケル

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) 1本(28g)ほか レビュー:(84件すべてのレビューを見る)

【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 焼付防止剤

カッパーグリース Ice Toolz

販売価格(税別) 1,880 税込2,068
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Ice Toolz カッパーグリース 1個ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】耐熱性潤滑剤(銅含有) 腐食、熱、水に対して金属を保護し、固着、焼付き、かじりを防止 締付けトルクを一定に保持

自転車用品 > オイル・グリス・ケミカル > 自転車用オイル・グリース > 自転車用潤滑剤

グリス ディスクパッド用 モノタロウ

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
モノタロウ グリス ディスクパッド用 1本(100g) レビュー:(153件すべてのレビューを見る)

【特長】過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 自動車用グリース > ブレーキ用グリース

アンチシーズ PERMATEX

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PERMATEX アンチシーズ 1袋(4g)ほか レビュー:(24件すべてのレビューを見る)

【特長】ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

バイク用品 > オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) 2,120 税込2,332
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) スレッドコンパウンド THC 1本(100g)ほか レビュー:(27件すべてのレビューを見る)

【特長】超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

ブレーキシムグリース 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) ブレーキシムグリース 1本(50g)ほか レビュー:(60件すべてのレビューを見る)

【特長】ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。【用途】ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 自動車用グリース > ブレーキ用グリース

ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ボスティック(Bostik) ネバーシーズ 標準グレード 1缶(227g)ほか レビュー:(24件すべてのレビューを見る)

【特長】殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)【用途】潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 焼付防止剤

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
ParkTool(パークツール) アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) 1本(113g) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。

自転車用品 > オイル・グリス・ケミカル > 自転車用ケミカル > 自転車用焼付き防止剤

ブレーキパッドグリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
キタコ(K-CON) ブレーキパッドグリス 1本(5g) レビュー:(120件すべてのレビューを見る)

【特長】ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。

バイク用品 > オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > ブレーキ鳴止め

MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) MOTOREX カッパーコンパウンド100G 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

バイク用品 > オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑剤・焼付防止剤 > 焼付防止剤

ベアリングパッカー モノタロウ

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
モノタロウ ベアリングパッカー 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】簡易型でシンプルな構造。 外径50〜95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。

自動車用品 > オイル・ケミカル > 防錆・潤滑・クリーナー > 油用注入器

メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) 1,500 税込1,650
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) メタルコンパウンド MTC 1本(120g) レビュー:(55件すべてのレビューを見る)

【特長】万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。

自動車用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > カーコンパウンド

アルミグリス キタコ(K-CON)

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミグリス 1本(5g) レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。【用途】マフラーフランジボルト・ナット等

バイク用品 > オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイクグリース

「カッパーグリス」の関連特集

カッパーコンパウンド

カッパーコンパウンド

MOTOREX カッパーコンパウンド100Gや焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)などの「欲しい」商品が見つかる!

カッパーコンパウンドの販売特集

銅 ペースト

銅 ペースト

アンチシーズ N-1000 453.6gや焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)などのお買い得商品がいっぱい。

銅 ペーストの販売特集

銅グリス 耐熱

銅グリス 耐熱

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)やグリス ブレーキシム用など。

銅グリス 耐熱の販売特集

銅 グリス

銅 グリス

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)やカッパーグリースなどの「欲しい」商品が見つかる!

銅 グリスの販売特集

かじり 防止剤

かじり 防止剤

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)やアンチシーズ フードグレードなどの人気商品が勢ぞろい。

かじり 防止剤の販売特集

固着防止剤

固着防止剤

スレッドコンパウンド THCや焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)などの人気商品が勢ぞろい。

固着防止剤の販売特集

導電性 グリス

導電性 グリス

カーボングリスやコネクタールーブなどの「欲しい」商品が見つかる!

導電性 グリスの販売特集

スレッドコンパウンド

スレッドコンパウンド

スレッドコンパウンド THCや焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)などの人気商品が勢ぞろい。

スレッドコンパウンドの販売特集

アンチシーズ

アンチシーズ

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)や焼付防止潤滑剤 アンチシーズHDほか、いろいろ。

アンチシーズの販売特集

グリス

グリス

リチウム万能グリスやリチウムグリースを今すぐチェック!

グリスの販売特集

ブレーキ グリス

ブレーキ グリス

グリス ディスクパッド用やブレーキパッドグリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブレーキ グリスの販売特集

ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード

ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードやネバーシーズ 標準グレードも人気!

ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードの販売特集