- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- カップブラシ ナイロン 用途のおすすめ人気ランキング
カップブラシ ナイロン 用途のおすすめ人気ランキング
2025/07/08更新111件の「カップブラシ ナイロン 用途」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップブラシ ナイロン」、「サンダーナイロンブラシ」、「金属研磨 ディスクグラインダー」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)
グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。
毛材
砥粒入ナイロン線#80
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
1.2
砥粒
#80
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
480-5666
材質
砥粒入ナイロン線
質量(g)
162
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)
95
粒度
60
適合材
ステンレス、アルミ等
ねじ径
M10×P1.5
材質
ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
毛丈(mm)
22
放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ!
外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に
外径(Φmm)
95
適合機種
100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
95
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
22
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
ねじ径(mm)
10
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カップブラシ早見表(0.27MB)
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
適合材
金属
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)
85
ねじ径(mm)
M10×P1.5
金具径(mm)
62
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
125
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
25
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
ねじ径(mm)
10
適合材
ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材
鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)
6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。
耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。
グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に
番手
46
トラスコ品番
791-9191
質量(g)
156
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000~8000
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
1.9
外径(Φmm)
95
毛材
N-GRIT線
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
95
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
22
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
適合材
ステンレス、アルミなど
ステンレスにも焼き付きなし。
減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。
あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。
母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。
作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。
黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。
摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。
折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3)
アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2)
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
25
最高回転数(min-1[r.p.m])
12800
適合材
ステンレス、アルミなど