カップリングゴムのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新99件の「カップリングゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ カップリングゴム」、「フランジ形たわみ軸継手用ゴム」、「カップリング インサート」などの商品も取り扱っております。



【特長】2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。


【特長】耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。


【特長】耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。【用途】建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ

【特長】可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。

【特長】・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。


【特長】2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。


【特長】形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。


【特長】端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。


【特長】オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。【用途】ビル設備、工場プラント、上下水道等

1.
2.
3.

4.
5.
6.
「カップリングゴム」関連の人気ランキング
ジョーフレックスカップリングインサートジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみやジョーフレックスカップリング Lシリーズ(軸穴加工品)などのお買い得商品がいっぱい。 ジョーフレックスカップリングインサートの人気ランキング |
||