カップリングボルトのおすすめ人気ランキング
2023/02/08更新147件の「カップリングボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリングボルト ゴム」、「継手ボルト」、「カップリングゴム」などの商品も取り扱っております。

【特長】ブシュ付きボルトです。

【特長】潤滑油不要 摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。 メンテナンスフリー 正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。 ノンバックラッシ バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。 大きな伝達トルク 最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。 容易な取り付け・取りはずし DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。 高い許容回転数 エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。 大きな許容ミスアライメント 許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。 小さいスラスト荷重 カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

【特長】ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。【用途】ボルト延長時に。

【特長】潤滑油不要 摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。 メンテナンスフリー 正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。 ノンバックラッシ バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。 大きな伝達トルク 最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。 容易な取り付け・取りはずし DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。 高い許容回転数 エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。 大きな許容ミスアライメント 許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。 小さいスラスト荷重 カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。


【特長】オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。【用途】ビル設備、工場プラント、上下水道等


【特長】一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します


【特長】形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。


【特長】オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。【用途】スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器


【特長】軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。【用途】印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど

1.

2.
3.
4.
5.

6.