カメダ 金具のおすすめ人気ランキング

2026/05/19更新
105件の「カメダ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用パーツ」、「カメダデンキ アングル」、「端子台 支持金具」などの商品も取り扱っております。
取付金具 カメダデンキランキング1位
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付カナグS カメダデンキランキング2位
1個ほか
129税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキランキング3位
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

補助カナグ LK HK カメダデンキランキング4位
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Uカナグ カメダデンキランキング5位
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。
表面処理3C 3価クロメート材質(本体)鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)。止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
1個
509税込560
当日出荷

DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

カメダデンキフラットバー
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
1本ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
1袋(10個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(100個)
4,498税込4,948
7日以内出荷

カメダデンキマルチチャンネル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
1セット(3本)ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1袋(50個)
4,698税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)