カメダデンキ アングルのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
104件の「カメダデンキ アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメダ 金具」、「zアングル」、「カメダデンキ 金具」などの商品も取り扱っております。
マルチアングル カメダデンキランキング1位
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキランキング2位
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

取付カナグS カメダデンキランキング3位
1個ほか
129税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキランキング4位
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキランキング5位
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
1個
509税込560
当日出荷

DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

カメダデンキフラットバー
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
1本ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カメダデンキマルチアングル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
1個
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
1個ほか
179税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

カメダデンキユニカナグ
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
1個ほか
689税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)。止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カメダデンキマルチチャンネル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
1セット(3本)ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
1個ほか
179税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質鋼板寸法C(mm)15×12関連資料図面(0.04MB)表面仕上げユニクロ
1個
769税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)