カメダデンキ 六角サポーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
97件の「カメダデンキ 六角サポーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメダ 金具」、「座金」、「角ナット m5」などの商品も取り扱っております。
六角サポーター カメダデンキランキング1位
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
1袋(10個)ほか
919税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

絶縁六角サポーター カメダデンキランキング2位
カメダデンキ絶縁六角サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C、3価クロメート
1袋
5,298税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁六角サポーター カメダデンキランキング3位
カメダデンキ絶縁六角サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
3,398税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

丸型サポーター カメダデンキランキング4位
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキランキング5位
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,398税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
129税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁丸形サポーター
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,898税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
1,798税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。 折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)