カンドレンのおすすめ人気ランキング

2023/09/23更新

80件の「カンドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブレタードレンボルト」、「オイル ワンタッチコック」、「ツエンズ」などの商品も取り扱っております。

オイルコックチェンジャー FUMOTO ランキング1位

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FUMOTO オイルコックチェンジャー 1個 レビュー:(31件すべてのレビューを見る)

【特長】オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。【用途】大型トラック用

自動車用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング > 車用エコオイルチェンジャー

ドレンコック 近畿製作所 ランキング2位

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
0営業日後以内
近畿製作所 ドレンコック 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > ドレン排出器

エコチェンジャー FUMOTO ランキング3位

販売価格(税別) 7,490 税込8,239
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FUMOTO エコチェンジャー 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。 小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。【用途】建設機械、発電機、コンプレッサー用

自動車用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング > 車用エコオイルチェンジャー

エンジンオイル用エコチェンジャー FUMOTO ランキング4位

販売価格(税別) 6,590 税込7,249
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FUMOTO エンジンオイル用エコチェンジャー 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。【用途】大型トラック用

自動車用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング > 車用エコオイルチェンジャー

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用 1台 レビュー:(39件すべてのレビューを見る)

【特長】手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。【用途】エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルチェンジャー/オイルドレン

オイルチェンジャー 大自工業(Meltec) 6

販売価格(税別) 6,690 税込7,359
0営業日後以内
大自工業(Meltec) オイルチェンジャー 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。【用途】オイルチェンジャー

自動車用品 > カー用品 > 自動車用電気用品 > DC電源関連品 > オイルチェンジャー(DC電源関連品)

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル モノタロウ 7

販売価格(税別) 9,390 税込10,329
0営業日後以内
モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル 1台 レビュー:(89件すべてのレビューを見る)

【特長】車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルチェンジャー/オイルドレン

高圧用カプラー プラグ モノタロウ 8

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ 高圧用カプラー プラグ 1個 レビュー:(16件すべてのレビューを見る)

【特長】自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。【用途】油圧機器、高圧ガス配管

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧(高圧)用カプラ

オイルパンドレンプラグ 大野ゴム工業(OHNO) 9

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大野ゴム工業(OHNO) オイルパンドレンプラグ 1セットほか レビュー:(188件すべてのレビューを見る)

自動車用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング > 自動車用ドレンプラグ

マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE 10

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BRIDGE マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) 1個 レビュー:(85件すべてのレビューを見る)

【特長】最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。【用途】オイルパンの排出口のコックに

自動車用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング > 自動車用ドレンプラグ

高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 11

販売価格(税別) 87,900 税込96,690
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
工進 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。【用途】エンジンオイル等の高粘度油の移送に

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > 油用ポンプ

ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 12

販売価格(税別) 369,000 税込405,900
1営業日後以内
アクアシステム ハンディ電動オイルポンプ 1台

【特長】今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。【用途】高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機・電熱機器 > ドラム缶用ポンプ > 電動式ドラム缶用ポンプ

手動式オイルチェンジャー 新日石トレーディング 13

販売価格(税別) 12,900 税込14,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新日石トレーディング 手動式オイルチェンジャー 1台 レビュー:(72件すべてのレビューを見る)

【特長】軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ【用途】車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > オイル機器 > オイルチェンジャー/オイルドレン

「カンドレン」関連の人気ランキング

キャブレタードレンボルト

キャブレタードレンボルト

プラグ ドレーン 12R-14191-00やプラグ ドレーン 2L1-14191-00などの人気商品が勢ぞろい。

キャブレタードレンボルトの人気ランキング

オイル ワンタッチコック

オイル ワンタッチコック

オイルコックチェンジャーやエコチェンジャー ジェットSXなどのお買い得商品がいっぱい。

オイル ワンタッチコックの人気ランキング

ツエンズ

ツエンズ

ドレンパッキン 国産車用やオイルパンドレンプラグほか、いろいろ。

ツエンズの人気ランキング

ダイアモンド砥石

ダイアモンド砥石

両面ダイヤモンド砥石やダイヤモンド砥石 両面などの人気商品が勢ぞろい。

ダイアモンド砥石の人気ランキング

エンジンオイル ドレンコック

エンジンオイル ドレンコック

オイルコックチェンジャーやドレンコックなど。

エンジンオイル ドレンコックの人気ランキング

灯油ポンプ 100v

灯油ポンプ 100v

電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用や20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)を今すぐチェック!

灯油ポンプ 100vの人気ランキング

三菱アイドレンボルト

三菱アイドレンボルト

(MF66)オイルパンドレンプラクPKや銅ワッシャを今すぐチェック!

三菱アイドレンボルトの人気ランキング

エンジンオイル ドレイン

エンジンオイル ドレイン

オイルパンドレンプラグやドレンパッキン 国産車用ほか、いろいろ。

エンジンオイル ドレインの人気ランキング

高粘度 オイルポンプ

高粘度 オイルポンプ

高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズやハンディ電動オイルポンプも人気!

高粘度 オイルポンプの人気ランキング

ドレンボルト ワンタッチ

ドレンボルト ワンタッチ

オイルコックチェンジャーやドレンコック ニップルタイプも人気!

ドレンボルト ワンタッチの人気ランキング

ドレンコック 車

ドレンコック 車

タップボルト(ドレンプラグ)やオイルコックチェンジャーも人気!

ドレンコック 車の人気ランキング

FUMOTO

FUMOTO

オイルコックチェンジャーやエコチェンジャー ジェットSXなどのお買い得商品がいっぱい。

FUMOTOの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。