カーエアコン冷媒ガスの販売特集
「カーエアコン冷媒ガス」(オイル・ケミカル)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「カーエアコン冷媒ガス」(オイル・ケミカル)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。


【用途】カーエアコン用冷媒ガス



【特長】R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。【用途】エアコンオイル


【特長】HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)




【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。【用途】カーエアコン用



【特長】追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、省エネ・排気ガス削減に繋がります。塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。




【特長】ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット【用途】サービス缶からのホースの取り出しに。


【特長】ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。【用途】PAGオイル用


【特長】R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。【用途】カーエアコン用(R-12・R134a)



【特長】R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。【用途】R134aカーエアコン用



【特長】低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。【用途】コンプレッサーの種類としては、ベーン・ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます。




【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒


【特長】コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3〜5回以上のガスチェンジした車は30〜50cc補充して下さい。【用途】R12クーラー専用

「カーエアコン冷媒ガス」の関連特集
ガスチャージホース ゲージ付ガスチャージ セット r134a用や冷媒 クーラーガス カーエアコン用 HFC-134a(R134a)などの「欲しい」商品が見つかる! ガスチャージホース ゲージ付の販売特集 |