カーエアコン真空ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
101件の「カーエアコン真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプ デンゲン」、「エアコン 真空ポンプ」、「カーエアコン用チャージングホース」などの商品も取り扱っております。
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa) 6.7×10-1 質量(kg) 9 スイッチ トグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m]) 700 コード長さ(m) 4(プラグ付) 最大吐出量(L/min) 35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×320×260 油量(mL) 700~900 接続口 (ホース)HFC-134a/M10×1.5。(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz) 100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源 100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極) セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書 質量(kg) 5.5 排気速度(L/min) (50Hz)35、(60Hz)42 方式 ダイレクトライブ方式、2ステージローター 到達真空度 25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)1430、(60Hz)1820 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 240×93×200 使用オイル量(cc) 150 ポート径 (吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA) 250(モーター) 質量(kg) 10.7 ホース接続口 HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×375×260 仕様 【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L) 対応冷媒種別 HFO-1234yf 危険物の類別 非危険物
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg) 5.5 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×119×216 方式 ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 200W、4P 到達真空度 50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 12.7Pa(95ミクロン) 質量(kg) 2.95 排気速度(L/min) 40 運転音(dB) 60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V) 18 仕様 シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg) 3.5 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/約50分 ポンプ 1段式ロータリー 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別 CFC系、HCFC系、HFC系 付属品 真空ポンプオイル(0.35L) トラスコ品番 404-2549 質量(kg) 5.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×105×200 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 100V 200W オイル量(mL) 150 ポート (吸入)1/4、5/16(フレアオス) 真空度(Pa) 3.0(25ミクロン) ポンプスピード(min-1) 2880(50Hz)/3440(60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプ
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。 ステージ数 2ステージ モーター 4分の1(馬力) オイルタンク容量(mL) 230 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×93×200 スイッチ ON / OFF 質量(kg) 4.3 排気量 50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分 動作温度範囲(℃) 5~40 電源 100V AC50/60Hz 安全性 電磁弁付 到達真空度 15(ミクロン) 仕様 吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア) 危険等級 対応冷媒種別 R134a/R1234yf 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様 マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品 チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa) -0.1~3.8 連成計(MPa) -0.1~1.8 危険物の類別 非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

セット内容 ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別 3バルブ方式 寸法(mm) ツールボックス:約340×466×70 タイプ 3バルブ方式 適合ガス HFC-134a 危険物の類別 非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様 マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付 圧力計(MPa) -0.1~3.8 連成計(MPa) -0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス HFC-134a 仕様 ・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用 種別 3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×225 危険物の類別 非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)