カーシャーシクリーナーのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新16件の「カーシャーシクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光パネル清掃」、「サーフェスクリーナー」、「下回り 洗浄 ノズル」などの商品も取り扱っております。

【特長】洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。【用途】交換・補修用として


【特長】床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。【用途】2t程度までの車両に。

【特長】1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。 大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。 HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。 パーソナルユースの大人気モデルです。【用途】自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に

【特長】フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。【用途】受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄

【特長】洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。



【特長】塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。


【特長】業務用高圧洗浄機用トリガーガン【用途】トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)


【特長】高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。【用途】太陽光パネルの洗浄、床面洗浄


【特長】壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル。



【特長】車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。


【特長】主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

【特長】1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。【用途】自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄

【特長】業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用

1.
2.

3.

4.

5.

6.