カーテンレール 固定金具のおすすめ人気ランキング

2024/12/07更新
136件の「カーテンレール 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテン レール 取り付け 金具」、「カーテン固定金具」、「レール 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 タッピンねじ3×20 材質 スチール アズワン品番 64-9705-41
1個
319 税込351
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm) ~50
1個
839 税込923
当日出荷