ガウジング火口のおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
99件の「ガウジング火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスガウジング」、「ガウジング」、「火口」などの商品も取り扱っております。
ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじ W16-20 使用吹管 A号切断器Zノバック 火口全長(mm) 111
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 ガウジング用アセチレン火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス プロパン 呼称 A切用ガウジングLPG火口 取付ねじ W16-20 使用吹管 A号切断器Zノバック 火口全長(mm) 129
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス エチレン 呼称 ガウジング用エチレン火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガウジング火口
使用ガス プロパン 呼称 ガウジング用LPG火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 120
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断能力(mm) #5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12 使用ガス アセチレン ガス圧力(MPa) 酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04 ガス消費量(L/h) #5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640 火口番号 #5/#6/#7/#8/#9/#10
1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス アセチレン・酸素 取付ねじ W13.5×24山 ガス圧力(MPa) (O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ガウジング火口
使用ガス アセチレン 呼称 ガウジング用アセチレンストレート火口 取付ねじ W18-20 使用吹管 ガウジング吹管Z 火口全長(mm) 102
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)