- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- ガストーチ 溶接のおすすめ人気ランキング
ガストーチ 溶接のおすすめ人気ランキング
2025/06/12更新340件の「ガストーチ 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロウ付け バーナー」、「強力バーナー トーチ」、「バーナー 溶接」などの商品も取り扱っております。
スーパープロガス専用トーチ。
ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。
ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。
ライター不要の電子着火。
火口径(mm)
13
ホース長さ(m)
1.5
能力
(軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm
内容量(g)
410
質量(kg)
1.45
寸法(mm)
13(トーチ)
適合ガス
スーパープロガス
火炎温度(℃)
2200
燃焼時間(分)
100
火炎形状
ターボ炎
ガス消費量(g/h)
250
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
火炎形状
スクリュー炎
適合
(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)
(バーナー)236
外形寸法(mm)
長さ223×幅55×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)
800~2000
燃焼時間(分)
約94/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)
2800
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
0.5~3
質量(g)
520
付属品
5本(No.50・70・100・140・200各1本)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷から5日以内出荷
スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
寸法(mm)
90×35×149
機能
安全ロック、炎調節ツマミ
火炎温度(℃)
最高約1300
燃焼時間(時間)
連続約1
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)
1000~1600
最高温度(℃)
1600
付属品
業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番
355-8762
質量(g)
140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎形状
スパイラル集中炎
仕様
電子着火式
トラスコ品番
413-4028
質量(g)
182
最高温度(℃)
2000
火炎温度(℃)
800~2000
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80/缶
適合ボンベ
RZ-850、RZ-8501
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)
800~2000
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80/缶
質量(g)
570
仕様
電子着火式
付属品
ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番
413-4010
火炎形状
スパイラル集中炎
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状
スクリュー炎
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-25
種別
ガス
寸法(mm)
ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)
326
火炎温度(℃)
800~2100
発熱量(kcal/h)
3396
燃焼時間(分)
90
ガス容量(g)
200
アズワン品番
5-4011-01
高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
プロピレン・プロパン・イソブタン混合ガスです。
用途カートリッジ式バーナ用
トラスコ品番
858-0279
容量(g)
410
主な適合トーチ
HT133SW、HT133SC、HT131S、HT131D1
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電子着火のためライターは不要です。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。ホース付きのため、狭所での作業に最適です。使用するNEOマップガスは高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
用途ロウ付け作業に。
火炎形状
ターボ炎
トラスコ品番
829-1513
セット内容
NEOマップガス、ベルト用フック、ケース(HT133SCのみ)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0306
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)
278
質量(g)
466
火口
100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口
No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品
火口:7本
種別
中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)
435
質量(g)
吹管:490/火口:25
使用ガス
アセチレン
火口径(mm)
No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)
酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管
中型、グリッタMW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)
280
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
0.1~1
質量(g)
350
付属品
4本(No.10・16・25・40各1本)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷から5日以内出荷
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。
炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。
火口は回転する為、作業性が良いです。
火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。
本体側の温度上昇が少ないです。
逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01