ガス溶接 着火のおすすめ人気ランキング
2023/06/01更新28件の「ガス溶接 着火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン ライター」、「スパークライター」、「着火 器具」などの商品も取り扱っております。


【特長】ガス溶接時の着火に使用します。


【特長】ガス溶接、切断用ライターです。




【特長】点火ライターSL-06用の替え石です。【用途】ガス溶接、溶断用吹管の点火に。



【特長】2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。




【特長】ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。



【特長】携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。



【特長】これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。



【特長】着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。


【特長】プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。【用途】ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。


【特長】ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。



【特長】イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)【用途】減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)