- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶接機のおすすめ人気ランキング
ガス溶接機のおすすめ人気ランキング
2023/12/02更新118件の「ガス溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接機 セット」、「小型 ガス溶接機」、「ガス 溶接 切断 機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥133,700
税込¥147,070
翌日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
スーパープロガス専用トーチ。
ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。
ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。
ライター不要の電子着火。
1セット
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1セット
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
煩わしい電源コードが不要で現場段取りが大幅に削減できるガス式溶接機で、従来の電気式溶接機と比べ軽量で作業も大変快適です。
送風ファンが燃焼ガスを先端に届け、床材を温めながら溶接する為高強度を実現します。
不完全燃焼防止機構を兼ね備え、屋内でも屋外でも使用できる安全設計。
1台
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
1丁
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
新回路を採用、今まで以上にアークの安定性が高くなりました。お手軽にノンガスで出来る100V半自動溶接機。
DIYからセミプロまであらゆる場面で活躍する溶接機です。
1台
¥56,900
税込¥62,590
当日出荷