- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
- ガス漏れ検知スプレーのおすすめ人気ランキング
ガス漏れ検知スプレーのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新98件の「ガス漏れ検知スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 漏れ チェック スプレー」、「ガス漏れ検知剤」、「ガス漏れ検知液」などの商品も取り扱っております。
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
JIS規格
JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)
7
検知能力(mL/sec)
5×10-4
アズワン品番
9-248-01
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分
水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能
屋内防錆/6ヶ月以上。塩水噴霧/48時間以上。湿潤箱/480時間以上。振子式摩擦係数/0.111
種別
水置換性防錆浸透油
タイプ
防錆潤滑
使用温度範囲(℃)
-10~130
臭気
無臭
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(360mL)
¥809
税込¥890
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)
-20~150
容器
スプレー缶
主成分
水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。
エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)
345
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)
345
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
389-0121
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス
空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格
JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)
1.6~80
危険物の類別
非危険物
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分
超純水、界面活性剤
使用温度範囲(℃)
-2~93
危険物の類別
非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
色
ピンク
主成分
せっけん
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
500
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
432-7152
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
258×20本
1本(360mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別
非危険物
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
アズワン品番
64-9077-30
危険物の類別
非危険物
1個(250mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
非危険物
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
成分
界面活性剤
使用温度範囲(℃)
5~常温(40程度)
容器
スプレー缶
主成分
界面活性剤
燃性
不燃性
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
345
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
危険物の類別
非危険物
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象
ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別
非危険物
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格
JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)
-34~94
危険物の類別
非危険物