ガラスコーティング剤のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新362件の「ガラスコーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス コーティング剤 ボディ」、「ガラスコーティングワックス」、「ボディーコーティング剤」などの商品も取り扱っております。

【特長】猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。



【特長】ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。【用途】自動車ボディ用ガラスコーティング剤


【特長】ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。【用途】自動車ボディ用ガラスコーティング剤



【特長】簡単でプロ仕様の効果を発揮。更に3年キレイを持続します!カンタン+高性能+長期持続。強力被膜、洗浄効果、強力撥水、長期耐久。強力な撥水力で水を粒状にして弾き流しますので、水垢が残りにくくなります。ナノレベルのコート面(フッ素ポリマー)がガラス面と化学反応で強力接着!油・水などを弾いてキレイを保ちます【用途】窓ガラスの汚れ防止に



【特長】誰にでも簡単施工できる本物のガラスコーティング。ガラスコーティングならではの重厚感ある高艶。走れば飛んでいく超撥水・超滑水に加え、普段のメンテナンスは水洗いでOK。ボディー用となっていますが、ヘルメット外装やシールドにもコーティングができます。



【特長】クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護



【特長】超透明膜、スーパープラズマ法で多目的効果の新ワンドロップカーワックス、超光沢の驚異の異次元シールドは、光沢・撥水・耐久・防汚にすぐれ、走行するだけで雨や汚れを弾き飛ばします。



【特長】この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。 メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。【用途】ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に


【特長】濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!【用途】自動車ボディ用ガラスコーティング剤



【特長】耐熱・耐久・撥水性を兼ね構えた硬質被膜の樹脂用コーティング剤です。従来の艶出し剤と違い、主成分である珪素化合物が、あらゆる未塗装の樹脂表面にガラス状の硬質皮膜を形成し、色褪せた樹脂を蘇らせます。【用途】未塗装樹脂用耐久コート剤


【特長】シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。【用途】コーティング




【特長】撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。【用途】撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。


【特長】エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。【用途】自動車エンジンルーム用