- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- ガラス保護テープのおすすめ人気ランキング
ガラス保護テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新244件の「ガラス保護テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生テープ 窓ガラス」、「水に強い養生テープ」、「ガラス 飛散防止 スプレー」などの商品も取り扱っております。
透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
290-0467
質量(g)
210
使用温度範囲
常温
引張強度
60N/10mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
材質
保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)
幅(mm)
50
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8270-89
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)
0.043
材質
ポリエステル
温度範囲(℃)
-196~+125
弱粘着タイプです。
ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
表面保護用
粘着力(N/25mm)
1.1
粘着タイプ
弱粘着
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
用途ガラス棚板側面保護用透明クッション材
付属品
固定用両面テープ
材質
ソフトアクリル
厚さ(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~6
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。
アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
厚さ(mm)
0.065
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色
半透明
長さ(mm)
1000
材質
シリコーンゲル
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)
350
主な用途
表面保護用
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/20mm)
30
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質
ポリエチレン
関連資料
SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途
養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
はがせる
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-7955-78
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
50
材質
PET
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)
60
材質
PET
色
透明
機能
UV約85%カット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質
ポリエステル
緊急の災害対策に最適な簡単に貼れるガラス飛散抑止テープです。透明なので貼っても目立ちにくいです。のり残りが少なく、キレイにはがせます。簡単に貼れる窓用防災テープです。割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります
用途地震や台風対策に。ガラスの飛散防止に。
トラスコ品番
543-4164
材質
表面:ポリエステル、粘着剤;アクリル系、保護フイルム:ポリエステル
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.05
1個
¥459
税込¥505
当日出荷