【特長】アムレットはお守りの意味を持ち、ガーゴイル(魔除け) のシルエットを後頭部に配したグラフィックが特徴。帽体は強化プラスチックを採用したABS製。 チークパッド脱着式、ラバーのトリム(ゴムモール) もステッチの鮮やかな手縫い仕様。本格的なジェットヘルメットに仕上げています。【用途】対応バイク:アメリカン・シングルの全般



【特長】寒さ、花粉、日差し、排ガスを低減します。両脇にドットが付いているヘルメットに簡単に装着可能。2連ボタンになっているので、2段階一調整が可能。鼻部分のメタルプレートでサイズを調整できます。



【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。



【特長】前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。 4層中1層が淡い青色をした商品になります。【用途】大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など


【特長】フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利


【特長】マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。【用途】食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。


【特長】シーンに合わせて6通りの使い方ができます。ポリエステル起毛で暖かいです。薄手で軽くフィットします。【用途】寒冷地での作業。



【特長】米国NIOSH認定のN95対応規格マスクです。 感染医療現場や災害救助、パンデミック用備蓄など幅広い分野でご使用いただけます。国際保険機構(WHO)より医療従事者向けの推奨されているマスクです。【用途】感染病救助、災害救助、ウィルス対策として。



【特長】ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。 ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。 肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。 イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。


【特長】ウィルス対策などの感染症対応マスクとして、WHO病院感染対策ガイダンスで推奨されている「N95規格」(米国NIOSH認定)の防じんマスクです。.3マイクロメートル以上の空気中の微粒子を95%以上カットします。、。防水加工もされているので汚染血液や体液の飛沫に対しても効果があります。ノーズクリップ、平ゴムで、フィット性を確保。 清掃などの工程で発生する粒子、あるいはホコリ・木・花粉・などの微粒子物質や、スプレイヤーから噴霧される、ノンオイルベースの粒子状物質からの保護にもご使用いただけます。【用途】製材、ゴミ処理にお勧めです。


【特長】薄い、軽い、暖かい。 吸汗速乾加工により、かいた汗を素早く吸収して、素早く蒸発させる。また制電加工を施し、嫌なパチパチ感を軽減。 6つのフォーメーションで顔、首もと、頭をホット&ガード!! 風を遮断!抜群のストレッチ性、ラミネート加工。 中に帽子もかぶれます。風が強くて帽子が飛ぶ心配がありません。


【特長】三層構造の高密度フィルタ(99%カットフィルタ)が、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。 顔にピッタリフィットする超立体構造。 やわらかく、幅が広い不織布素材の耳かけで、長時間使用しても耳が痛くなりません。 バリア性と通気性を両立した高性能フィルタと口元の空間により、呼吸が楽にできます。 口元にできる立体空間で湿度を保ち、のどにうるおいをあたえます。


【特長】ノーズ部分にクッションが入っているので鼻とマスクの間のスキマなしのフィット感。 フィットするので、鼻から上への呼気のモレを防ぎ、メガネのくもりをカット。 ガード力があって通気性の良いフィルターだから、息がしやすく快適です。 0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能)【用途】風邪や花粉のつらさを緩和

「ガーゴイル」の関連特集
キープガードトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PB(キープガードブランド)や広角レンズ/フラッシュの万能型トレイルカメラ 生態調査カメラKG770(防犯カメラ)などの人気商品が勢ぞろい。 キープガードの販売特集 |