- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- キッチンニッチのおすすめ人気ランキング
キッチンニッチのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新95件の「キッチンニッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイスニッチ」、「洗面所収納棚」、「SW BOX」などの商品も取り扱っております。
キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、
収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。
製品本体で止水性を考慮した製品。
組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。
背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。
表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、
キズに強い壁面化粧材です。
材質
枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板
寸法(mm)
162×88.5×1222
キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。
施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。
水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。
お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。
用途洗面所、トイレ、玄関に
付属品
取付ビス
材質
本体・カバー:ASA樹脂
寸法(mm)
162×104×600
色
ホワイト
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。
インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。
特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容
ミニッチ×1個
材質
(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
ステンレス製のため屋外使用が可能です。赤外線センサーを壁面などに埋込むことで、突出部をなくし通行の妨げにならず、美観にも配慮できます。赤外線センサーをそのまま収納するので、センサーのカバーに備わっているフードにより霜・露から赤外線ビームを保護し、警戒ラインを維持します。RoHS指令に対応しています。
付属品
取付ネジ:6本、コンクリートプラグ:6本
適合機種
PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT、BUS-HFシリーズ
材質
SUS304、ヘアライン仕上げ
質量(kg)
約2
設置場所
屋外・屋内
光軸調整範囲
(水平±20°、垂直±20°)PXB-F/HFAシリーズ、BUS-XFシリーズ、(水平±20°、垂直±10°)PB-F/IN-HFシリーズ、BUS-HFシリーズ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のベースボックスです。収納量やスペースに合わせた4サイズをラインナップ(H432/H592/H880/H1200)。使用目的に合わせてサイズをお選びください。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容
ボックス1個/ビスセット1セット
幅(mm)
370
色
シェルホワイト
奥行(mm)
125
基材
芯材:集成材 表面材:MDF
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様
扉は右吊り元のみ
寸法(mm)
294×152(埋込部88)×850
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)
133.5
セット内容
サニタ×1セット
材質
(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)
300
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質
HIPS樹脂
寸法(mm)
285×128×850
細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品
アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質
天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)
5
色
ホワイト(白)
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×275×330
収納量
トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容
ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット
材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)。[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
幅(mm)
380
高さ(mm)
885.5
奥行(mm)
140
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」のリモコンボックスです。2サイズをラインナップ(H432/H592)。壁の厚みを利用して埋め込み設置することで、空間を狭めずに収納スペースを確保し、インターホンや給湯器などのリモコンをまとめることが可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容
ボックス1個/ビスセット1セット
幅(mm)
370
奥行(mm)
125
基材
芯材:集成材 表面材:MDF
耐荷重(kg)
10
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容
ベースボックス1セット/棚板1セット/パイプ1セット/フック4入1セット
材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)。[パイプ] 材質=アルミ。[フック] 材質=ステンレス
幅(mm)
370
高さ(mm)
592
奥行(mm)
125
耐荷重(kg)
10
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷