- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- キッチン吸盤のおすすめ人気ランキング
キッチン吸盤のおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新37件の「キッチン吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸盤」、「鉄板」、「フック」などの商品も取り扱っております。
色透明仕様ウィンドポスタ用吸盤外径(Φmm)55
1個
¥77税込¥85
当日出荷
補助板付きのスペア吸盤です。取付け部は横溝タイプです。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー
ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)186×99×65質量(g)120
1個
¥599税込¥659
当日出荷
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
TAKAGI(高儀)シンクラック ワイド
用途シンク周りのソープやボトルの整理に材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC付属品吸盤2個耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260 × 60 × 110耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100アズワン品番64-4071-39
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
寸法(mm)Φ30穴径(Φmm)5材質PVC内容素材科目図工
1セット(10個)
¥337税込¥371
当日出荷
1セット(3個)
¥399税込¥439
当日出荷
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。
用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面仕様吸盤材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤材質PVC寸法(mm)Φ38×27質量(g)18
1セット(2個)
¥299税込¥329
当日出荷
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル仕様ステンレストレー付質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75耐荷重(g)約500
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時材質ABS樹脂/塩化ビニール径(Φmm)約Φ66
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。
材質網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×95×60TKG品番9-0790-0701TKG品番(2017)6-0707-0601
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷














![吸盤Φ30 (10個組) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417624-230209-02.jpg)