キャットアイ ヘルメット用のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「キャットアイ ヘルメット用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメットマウント」、「自転車ヘルメット用ライト」、「ニッケル水素ボタン電池」などの商品も取り扱っております。
仕様 スペアパーツライト用ブラケット ヘルメット用スタジアム2(HL-EL920RC)/ボルト1200(HL-EL1000RC)/ボルト700(HL-EL470RC)/ボルト300(HL-EL460RC)/ボルト100(HL-EL150RC)エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)ウノ(HL-EL010)/ジドー(HL-AU230)/HL-EL135/HL-EL140/イノウ(MSC-GC100)
1個
659 税込725
33日以内出荷

明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様 【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980) 付属品 フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2) 寸法(mm) 36×75×21.9 レッド 質量(g) 41.5(本体、電池のみ) バンド径(mm) Φ12~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様 ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8 トラスコ品番 171-7464 幅(mm) 33 高さ(mm) 39 質量(g) 30 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間 点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様 【ラピッド】約200時間。【点滅】約150時間。【点灯】約100時間 質量(g) 41.6 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 75×21.9×36 光源 レッドLED×3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様 【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150) 付属品 ラバーバンド、クリップブラケット 寸法(mm) 39×33×17 レッド 質量(g) 12(本体、電池のみ) アズワン品番 64-9545-80 バンド径(mm) Φ24~32(L)、Φ73(3L)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合 ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135 ブラック アズワン品番 64-9544-71
1個
669 税込736
当日出荷

適合機種 ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10 ブラック 適合パイプ径(Φmm) 22~32 アズワン品番 64-9544-05
1個
499 税込549
当日出荷

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g) 35 付属品 取付バンド(BS-3N) 寸法(mm) 46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級 JISD0203R2適合 トラスコ品番 149-2660 セット内容 取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質 レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm) 33 寸法(mm) 【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm) 17 質量(g) 20 奥行(mm) 40 電源 コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間 点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間 動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。
適合 ニマ2(SD-LD135-F/R) ブラック アズワン品番 64-9544-82
1個
279 税込307
当日出荷

約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品 フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル 寸法(mm) 52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32 レッド 質量(g) 21(本体、電源のみ) アズワン品番 64-9545-15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品 SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB) 寸法(mm) 52.2 x 20.0 x 31.6 レッド 質量(g) 21.5(本体+内蔵充電池のみ) 光源 LED×3 アズワン品番 64-9544-61 発電方式 USB充電 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7) 使用時間は最長約180時間の長寿命。 走行中の振動に強い頑丈なボディ。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。 リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。 道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品 単4形乾電池×2本 レッド 質量(g) 約45(本体・乾電池) 本体寸法(mm) 33.6×77.5×23.4 保護等級 IPX7 使用電池 単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 発電方式 電池式 点灯時間(時間) ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

リアテールライト(シートポスト取り付け)
使用電池 単4形乾電池×3 付属品 本体、ブラケット、単4マンガン×3 適合ポスト径(Φmm) 23.5~30.5
1個
359 税込395
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×45.9×57.0 質量(g) 44(本体・部品・充電池のみ) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 使用時間(時間) 点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm) 50.6×47.1×57.0 質量(g) 48(本体・部品・充電池) 電源 太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源 レッドLED 1個 取付場所 シートステー取付け固定タイプ JIS規格 適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm) (取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間) 点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アルミ切削ボディ シンプル&軽量コンパクトデザイン レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
仕様 バーエンド取り付け(対応ハンドル内径:18.5×22.0mm) CR2032x2個 寸法(mm) 26 × 26 × 51.8 質量(g) 26(電池含む) モード切替 点灯・ラピッド点滅・スロー点滅 アズワン品番 64-9545-66
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。コンパクトながらも360度の配光を実現。2点滅モード + 1点灯モードの3モード搭載。点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット。ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。単4×2本(電池付) 点灯・点滅2段階。
用途LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル 電源 単4×2本(電池付) ブラック タイプ 後用
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト 加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載 MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能 点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載 消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付 リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間) スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付 ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様 本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式 USB充電 付属品 ラバーバンド、Micro USBケーブル 寸法(mm) 74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32 レッド 質量(g) 32(本体、電池のみ) アズワン品番 64-9545-08 点灯時間(時間) 5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷