キャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2023/02/04更新135件の「キャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた回し」、「ふた 開け」、「キャップ開け」などの商品も取り扱っております。




【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。



【特長】持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める。【用途】4種類のサイズのフタがラクラク開けられます。



【特長】少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。【用途】缶のプルタブ起こしにも。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。



【特長】8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます


【特長】にがてなフタも楽々オープン。硬い瓶のフタも軟質ゴムの摩擦力で楽にあけられます。1cm~10cmのフタに使用出来ます。


【特長】つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。



【特長】10~50mmのキャップに対応しており、ペットボトルから小型ビンまでのキャップを自動で開けられます。




【特長】コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。


【特長】材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)