- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- キャリア カー用品のおすすめ人気ランキング
キャリア カー用品のおすすめ人気ランキング
2025/11/06更新420件の「キャリア カー用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車キャリア」、「キャリアカー」、「積載車」などの商品も取り扱っております。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
THULE THKIT6043です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番
●ウイングバーEVO:7112●スクエアバー:7122●フット:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
3シリーズツーリング E91 年式:H22/8~H26/2 型式:US20/UV35/UT25 ダイレクトルーフレール付
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)
800
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)
1100
内寸幅(mm)
1060
材質
アルミ合金製
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色
黒
タイプ
専用タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
60
高さ調節
3段階(5cm)
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
THULE THKIT6091です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは7123。対応するウイングバー(シルバー)は7113。対応するウイングバー(ブラック)は7113Bになります。対応するウイングバーエッジ(シルバー)は7214。対応するウイングバーエッジ(ブラック)は7214Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様
●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7214/7214B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
Q3 ダイレクトルーフレール付 年式:2020~現在
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
THULE THKIT6056です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様
●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7112/7112B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7122●フット品番:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
アリア ダイレクトルーフレール付 年式:R4/3~ 型式:FE0
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
THULE TH6017です。対応するフットは7106。対応するスクエアバーは。7122/7123。対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。最大積載量は75kgです。
仕様
●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
Cクラスワゴン 年式:2014~/Eクラスワゴン 年式:2016~、Eクラスオールテレイン 年式:2016~
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
THULE THKIT6086です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様
●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7111/7111B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7213/7213B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7212/7212B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7121●フット品番:7106
最大積載量(kg)
50
適合車種
キックス ダイレクトルーフレール付 年式:R2/6~ 型式:P15
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
THULE THKIT6153です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
仕様
●ウイングバーEVO品番(フット7106の場合):7113/7113B●ウイングバーエッジ前品番(フット7206の場合):7214/7214B●ウイングバーエッジ後品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番(フット7106の場合):7123●フット品番:7106
最大積載量(kg)
75
適合車種
GLC ダイレクトルーフレール付 年式:R5/3~ 型式:254605/254605C
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スキーの積み下ろしが簡単で、省スペースを実現したとてもスマートなスキーキャリアです。
クロスカントリースキーのために開発されたスキーキャリアで、カチッとはめるだけで固定できる革新的スキーストラップです。
クリックするだけでルーフラックに固定でき、セーフティロック機能付きです。
当製品を壁にセット可能にするTH7293やストラップ付きビンディング保護ケースTH7294もございます。
仕様
大型プッシュボタン:-、ラバープロテクター:-、ハイポジション:○、ロック(スキー&アタッチメント):○、ロック(ベースキャリア&アタッチメント):-、ウィングバーエッジ対応:-、ウィングバー対応:○、アルミエアロバー対応:○、スクエアバー対応:○、TUV承認:○
色
ブラック
寸法(cm)
12×8×7
搭載可能台数
スキー最大積載数:1
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷