キャリパー ピストン 外しのおすすめ人気ランキング

2024/04/20更新
24件の「キャリパー ピストン 外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストン抜き」、「ピストンマシン」、「逆万力」などの商品も取り扱っております。
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1セット
14,900 税込16,390
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容 プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm) 取扱説明書
1セット
4,690 税込5,159
当日出荷

ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷


ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
8,990 税込9,889
当日出荷

調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合 (リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm) 約175
1個
1,190 税込1,309
当日出荷


ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g) 750
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。 ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質 クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度 HRC40 質量(g) 810 プレート寸法(mm) 約50×60 プレート開口値 10~85mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質 SCM44(クロームモリブデン) 質量(g) 90 差込角(mm) 9.5(3/8) サイズ(mm) 30×30
1個
749 税込824
当日出荷