「キングコング」のおすすめ人気ランキング

2022/11/27更新
470件の「キングコング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー 刃 ステンレス用 1635×13」、「アサダ バンドソー H60 替刃」、「バンドソー アサダ 170」などの商品も取り扱っております。
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
1ケース(3本)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
13,900 税込15,290
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

柳瀬(ヤナセ)ミニコング U
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

1箱(10本)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOWAQQフォールアレスターは待望の先行型墜落防止器具です。 とてもコンパクトでロープへの取付も簡単に出来ます。 ロープアクセス・ブランコ作業時において万が一の時にロックして墜落の危険を防止します。 ブレーキカム搭載でパーキングポジショニングに切り替えれば、定位置作業やワークポジションを取ることが出来ます。 ホーリングシステムでメカニカルプルージックとして使用可能です。
1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷


1個
330 税込363
当日出荷

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ63.5mmが切断可能!パワフル充電式バンドソー!! 片手で持って切断できる驚きの軽さ!3.5kg!!高所切断も可能。 ノコ刃の張りはワンタッチテンション機構で簡単。 切断作業がラクになる、すべらないハンドルグリップ付。 長期保存(自然放電が少ない)継ぎ足し充電が可能な18Vリチウムイオンバッテリ。 容量表示ランプでバッテリ残量を確認。 移動、保管に便利なプラスチックケース付き。(本体、バッテリ、充電器の収納が可能) 18Vリチウムイオンバッテリと強力DCモータでパワフル切断。
用途メタルモール・ケーブルラックの切断、電線管の切断、電線ケーブルの切断、Cチャンネルの切断、手すりの切断、アルミサッシの切断、ライティングレールの切断、銅パイプの切断、鋼管の切断 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 2.6 バッテリー リチウムイオンバッテリ 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 56×63.5 切断能力(mm)丸棒 15 充電時間(分) 60 1充電当たりの切断能力 銅管Φ48.6mm/厚さ3.5mm:20口。鋼製電線管Φ38.1mm/厚さ1.6mm:90口 使用時間(分) 約30 質量(kg) 3.5(本体2.8/バッテリ0.7) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×185×190 付属品 のこ刃14/18山ハイス(1本)、18Vリチウムイオンバッテリ(BH100)×2個、サイドハンドル、充電器、プラスチックケース トラスコ品番 391-7533
1台
42,900 税込47,190
当日出荷

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
1本
41,900 税込46,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~13000 コレット径(Φmm) 2.34、3 定格使用時間(分) 15 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 質量(g) 175 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
3,790 税込4,169
当日出荷