キースイッチのおすすめ人気ランキング

2024/04/16更新
1,984件の「キースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キースイッチ 富士電機」、「コントロールキースイッチ」、「キースイッチ オムロン」などの商品も取り扱っております。

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品 キー×2個 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 極数 単極 使用温度範囲(℃) -25~70 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上。AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 接点仕様 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 回路 単極双投 電流容量 3A AC125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が容易です。
用途計測機器・OA機器等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 形式 単極切換型 定格 AC250V/5A、DC30V/5A、DC125V/0.4A(抵抗負荷COSΦ≒1.0) 端子形状 半田付端子 耐電圧 非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V,絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -25~+80(但し氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) <初期>50以下(DC6~8V1A電圧降下法) 使用周囲湿度 85%RH以下 電気的寿命(定格負荷) 5万回以上(開閉頻度20回/分) 機械的寿命 1000万回以上(開閉頻度60回/分) キー番号 142 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,980 税込3,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品 キー2本
1個
1,968 税込2,165
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
1個
2,090 税込2,299
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷




シバタ(フォークリフト)キースイッチ
用途フォークリフト用 メーカー 日産 純正品番 71675-00550相当品
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品 キー2本
1個
6,257 税込6,883
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品 キー2本
1個
2,014 税込2,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)