- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- キーボックス マグネット 暗証番号のおすすめ人気ランキング
キーボックス マグネット 暗証番号のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新94件の「キーボックス マグネット 暗証番号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボックス プラスチック」、「玄関 マグネット」、「ncl キーボックス」などの商品も取り扱っております。
- 手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダイヤル錠
- オートロックで閉め忘れなし。1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できます。操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
- 鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
- 鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
- ガードロック
キーボックス マグネットシート付
マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。用途壁付・携帯兼用キーボックス材質本体:スチール製、塗装仕上げ。キーハンガー、キーホルダー:樹脂製。ロック:樹脂製 - 利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)施錠方法テンキータイプグリーン購入法適合
- 安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
- 壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。設置方式壁掛け・携帯兼用施錠方法シリンダー錠
- 色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン施錠方法ダイヤル錠
- 収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
- スタンダードタイプに比べ半分の容量のハーフタイプには9個のキーホルダー型名札がついています。 キャビネットや引き出しにすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。色透明質量(g)650外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×143×32ホルダー数9設置方式収納タイプ施錠方法スライドロック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×32×1431個¥3,998税込¥4,398当日出荷
- 工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質アルミ合金付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70取扱説明書(7.0MB)1個¥3,298税込¥3,628当日出荷
- ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
- 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
- カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。付属品ビス、プラグ(各4本)材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP色黒質量(g)約650番号(暗証番号)10000通り本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130ロックダイヤル式取扱説明書(1.2MB)1台¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバー色ブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10取扱説明書(0.7MB)1個¥3,698税込¥4,068当日出荷
- キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。色ベージュ材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ箱入数1台(小箱)設置方式壁掛け・携帯兼用
- 小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
- オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
- 工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品設定用挿入金具材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVC色ブラック質量(g)282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75設置方式吊り下げ金具高さH(mm)43金具幅(mm)35金具径(Φmm)9.8施錠方法ダイヤル式取扱説明書(0.4MB)1個¥1,898税込¥2,088当日出荷





![暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20763103-160107-02.jpg)