- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- キーボード マウス 有線のおすすめ人気ランキング
キーボード マウス 有線のおすすめ人気ランキング
2025/11/16更新282件の「キーボード マウス 有線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBハブ 産業用」、「洗えるキーボード」、「us配列 キーボード」などの商品も取り扱っております。
仕様
モデル:MK120●有線/ワイヤレス キーボード:Wired●有線/無線 マウス:Wired●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●通常のキー:104●USBハブ内蔵:あり●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●色:Black●LogitechデスクトップMK120キーボード / マウスセット - AZERTYレイアウト. Logitech MK120は、AZERTYレイアウトのキーボードです。プラグアンドプレイUSB接続のため、キーボード及びマウスをデスクトップ、ラップトップ、又はネットブックコンピュータのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 この高精細光学式マウスは、スムーズで正確な追跡及び使い心地のよい左右兼用の形状により、快適に操作することができます。. フランス語AZERTYキーボードレイアウト 超静音キー プラグアンドプレイUSB接続 防滴設計 スリムプロファイル及び耐久性に優れたキー 1000万回のキー入力に対応 寸法: 140 x 100 x 190 mm. オペレーティングシステム:. Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Linuxカーネル2.6+
色
ブラック
質量(g)
キーボード:530、マウス:90
外形寸法(mm)
キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37
ケーブル長(m)
キーボード:1.8、マウス:1.8
接続方式
(キーボード・マウス共)有線
LED色
赤
解像度
1200dpi
ボタン数
マウス:3
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
オプティカル(光学式赤色LED)
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
その他
Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
フル
質量(g)
約586
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB-Aオス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
インターフェース
USB
キー配列
日本語108キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19
シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)
キーボード:395、マウス:87
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
対応機種
USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH
キー数
日本語109キー
キー方式
メンブレンスイッチ
キーストローク(mm)
3.6
ケーブル長(cm)
キーボード:140
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB A
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様
USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)
材質
ABS
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10, 8.1, 8, 7
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
接続方式
有線
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±10g
インターフェース
USB、PS/2コンボタイプ
キー数
86キー
キー配列
日本語
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
3.8±0.3
印刷方式
レーザー印刷
キーピッチ(mm)
19
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)
1.5
消費電流(mA)
100以下
動作力
55±10g
キー数
103キー
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2
色
ブラック
サイズ
フル
質量(g)
約642※ケーブル含む
ポート数
【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】2ポート
ケーブル長(m)
1.6
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446.2.0×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)
インターフェース
USB
キー配列
108キー(日本語配列)
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
2ポート合計200以内(各ポート100mA未満)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式
メンブレン
キー
(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様
押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容
キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
最大2年
キーストローク(mm)
3.2
アズワン品番
64-3939-21
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離
10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。
超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
種別
デスクトップ用
適合機種メーカー
HP
材質
Newシリコン(抗菌仕様)
質量(g)
38
対応機種
日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USB
アズワン品番
64-0903-19
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容
2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色
ブラック
質量(g)
【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類
【マウス・射出光線】不可視波長域
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3
分解能
【マウス】1000カウント
対応
【マウス・レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
キー配列
日本語108キー
LED色
【マウス】不可視光(赤外線)
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
ボタン数
【マウス】3個
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間
【マウス】約266時間
キーピッチ(mm)
19
連続待機時間
【マウス】約1041日
ホイール数
【マウス】1個
電池使用可能期間
【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式
【マウス】光学センサー方式
電波周波数
2.4GHz帯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー
オプティカル
キー方式
メンブレン
仕様
【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色
グレー
質量(g)
【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OS
Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能
耐水仕様
インターフェース
USB
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度
1000dpi
保証期間
2年間
電池寿命
【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)
2.5
ボタン数
3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHz
操作距離
約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品
USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書
対応OS
Windows 10/11
接続方式
有線
機能
コピー/ペースト マクロキー
インターフェース
USB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)
キー方式
メカニカル
キーストローク(mm)
4
キーピッチ(mm)
19
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式
うす型メンブレン
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)
約500
ケーブル長(m)
1.5
ボタン形状
2ボタン
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×159×30
分解能
1000dpi
消費電流(mA)
100以下
動作力
50±8g
キー配列
日本語109A配列、89キー
キーストローク(mm)
3.0±0.2
アズワン品番
64-0901-61
キーピッチ(mm)
19(文字キー以外は除く)
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
読取方式
光学式
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)
19
キーストローク(mm)
3
色
ブラック
インターフェース
USB Type-A
付属品
取扱説明書
質量(g)
約520
ケーブル長(m)
約1.5
構造
キー:メンブレン
対応OS
Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
接続方式
有線
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch
対応
Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)
キー数
108キー
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
アズワン品番
64-3775-31
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品
ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)
キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)
0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能
耐水設計
インターフェース
USB
角度調整範囲
有(8°)
キー配列
108キー日本語レイアウト
使用電池
キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命
最大36カ月
キーストローク(mm)
3.2
キーピッチ(mm)
19
キー
ショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
メンブレン
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様
●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4513-36
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
コンパクト
質量(g)
約508※ケーブル含む
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
367.1×127.5×21.2
インターフェース
USB
保証期間
6カ月間
電源供給方式
USBバスパワー
ホットキー数
12キー