クアッドロックのおすすめ人気ランキング
2022/05/25更新45件の「クアッドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃吸収ダンパー クアッドロック」、「QUAD LOCK」、「クアッドロック iPhone11」などの商品も取り扱っております。


【特長】この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。 モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。 製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。 精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。 この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。


【特長】スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 : Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)


【特長】Quad Lock モーターサイクルUSBチャージャーなら、ツーリング中は携帯電話を充電したまま、バッテリーの心配なくナビゲーションを楽しめます。 未使用時には電流がゼロになるためバッテリーへの負荷も最小限に抑えます。 大雨でも対応可能な、IP66耐水レベル(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)。 USBポートからの給電のため、ご自身のデバイスがワイヤレスか否かにかかわらず、幅広く対応が可能です。 【簡単インストール】 こちらのUSB充電器は、Quad Lockが発売する各種モーターサイクル用マウントに組み込むことができるようになっています。ハンドルバー、ミラー、フォークステム、1インチボールアダプター全てに対応しています。 レバー部分のすぐ下に、歯車をあわせ好みの角度ではさみ込むことで、コックピット周りのデザインを邪魔しません。 【バッテリーとの接続】 1.5mのSAE端子ケーブルと、SAE端子からバッテリーリングに変換する20cmの追加ケーブルがそれぞれ付属します。 バッテリーリングで直接バッテリーに取り付ける場合に、20cm追加ケーブルをご利用ください。充電器は、使用していないときにはゼロ電流となり、バッテリーを消耗する危険はありません。 【急速充電とサージ保護】 高速充電のためにQuick Charge 2.0 (5V-2A, 9V-1.67A, 12V-1.5A)をサポートしています。統合されたサージおよび極性保護により、デバイスを保護します。 【IP66の耐水評価】 IP66耐水レベル(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)が認められています。推奨されませんが、バイクを水に浸すほどのことをしない限り、激しい雨でも安全に使用でき、毎日の通勤やロングツーリングにも対応できます。 またUSBソケット部分は、最も高いIPX8の耐水評価(一定の深さに水没させても水の侵入がない、有害な影響がないレベル)。 取り付け方法についてはYoutubeをご覧ください。 Quad Lockオフィシャルチャンネル(英語)


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。 注意事項ご注文時の注意 ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。 - iPhone 11用、 - iPhone 11 Pro用、 - iPhone 11 Pro Max用


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。 iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。 ※製品の特性上若干の反り返りがありますが、スマートフォンを取り付けると解消します。安全上影響はございませんのでご安心ください。


【特長】こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE X専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。


【特長】この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 7.8シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。 iPhone8をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。 ※製品の特性上若干の反り返りがありますが、スマートフォンを取り付けると解消します。安全上影響はございませんのでご安心ください。


【特長】こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE SE(第2世代)/6/7/8専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。SE(第2世代)/6/7/8シリーズは同サイズのため、各シリーズにお使いいただけます。指紋認証にも対応済み。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。


【特長】こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。

「クアッドロック」関連の人気ランキング
衝撃吸収ダンパー クアッドロックQUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパーやMOTOCYCLE MOUNT V2などのお買い得商品がいっぱい。 衝撃吸収ダンパー クアッドロックの人気ランキング |
クアッドロック iPhone11レインポンチョ 雨天用カバー iPhone 11用やレインポンチョ 雨天用カバー iPhone 11 Pro用などの人気商品が勢ぞろい。 クアッドロック iPhone11の人気ランキング |
|
iphone11pro maxケースUAG iPhone 11 Pro Max OUTBACK CaseやUAG iPhone 11 Pro Max CIVILIAN Caseなどのお買い得商品がいっぱい。 iphone11pro maxケースの人気ランキング |
||
スマホ用アームバンドIntuitive Cube Japan X-Guard スポーツアームバンドやランニングポーチ スマホ アームバンド 4.0~6.7インチ 360度回転 トレーニング スポーツなど。 スマホ用アームバンドの人気ランキング |