クイックルワイパー本体のおすすめ人気ランキング
2023/06/07更新23件の「クイックルワイパー本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリングワイパー 本体」、「激 落ち くん ワイパー」、「クイックルワイパー ヘッド」などの商品も取り扱っております。

【特長】クッションヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面でホコリ・髪の毛をたっぷり捕集します。




【特長】伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。【用途】フローリングやたたみ等の床掃除に。


【特長】伸ばして遠くも、縮めて手元も瞬間キャッチ 気になるポイントに合わせて伸び縮み、曲げ自由自在。 360度全面ふわふわのボディで、ホコリを瞬間キャッチ。 スリムな形状で、手の届かないところや、すきまの奥、家具の脚まわり等、掃除しにくい部分も含め、手元から奥、高い場所まで、ひとつの道具で、楽な姿勢でおそうじできます。





【特長】約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛・埃はもちろん、静電気などではりついた掃除機では取りきれないミクロの汚れまでからめ取って離しません。髪の毛補修率120%にUP(従来比)。【用途】フローリング、ビニール床、畳などに



【特長】柔らかクッション凹凸面で汚れをキャッチ!



【特長】洗浄成分を含んだシートですので、ホコリ・髪の毛をからめとりながら、皮脂汚れ・砂ボコリをスッキリ除去します。 除菌・消臭効果があります。 「リセッシュ除菌EX香り残らない」と同じ香調の香りです。







【特長】各社共通サイズの20×30cmタイプ【用途】フローリング床、Pタイル、ビニール床などに。

【特長】薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップシリーズです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。【用途】工場・事務所などの床掃除に。



【特長】ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。【用途】床掃除に。



【特長】ゴシゴシ拭いてもゾーキンがずれにくいワニぐち&ストッパ ー。セットしたままゾーキンの両面使用可能。ゾーキン1枚付


【特長】ワックス塗布や水拭き作業に適しています。