クランクギアのおすすめ人気ランキング
2022/08/12更新2,218件の「クランクギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ママチャリクランク」、「子供用自転車 クランク」、「ギア」などの商品も取り扱っております。

【特長】ダブルガード付きギヤクランクセット


【特長】スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。



【特長】回転が低く大きなトルクを発揮するのが特徴。84:1、216:1、555.4:1、1428.2:1の4種のギヤ比が選べ、最も低速の1428.2:1では1分間に出力シャフトが約7回転します。また、固定部品を別パーツとしてギヤボックスの取り付け向きが2箇所選べます。出力シャフトはネジ付直径4mmサイズ。3種類のクランクアームもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。



【特長】スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き

【特長】トラッククランクセット(チェーンリング無)、NJS公認


【特長】円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。 ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。【用途】自転車のチェーンカバー


【特長】コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。



【特長】クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。【用途】クランク軸からクランクを抜く時に

【特長】「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造



【特長】4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。




「クランクギア」関連の人気ランキング
チェーンリング46TFC-RS500 ダブル/11スピード チェーンリング 46T-MJ (46-36T 用 / ブラック)やスパイク付チェーンリング 48T(ブラック)など。 チェーンリング46Tの人気ランキング |
||
mtbクランクFC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mmやEFCTY501C888CLB クランクセット 48-38-28 G付 170mm ブラックなどの「欲しい」商品が見つかる! mtbクランクの人気ランキング |