クランプデスクライトのおすすめ人気ランキング
2022/08/17更新903件の「クランプデスクライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低反射 ライト」、「LEDクランプライト」、「LED電気スタンド」などの商品も取り扱っております。

【特長】3色調光&無段階調光機能搭載 調色機能:スイッチ操作で昼光色・白色・暖色に光の色を選ぶことができる 明るさを調節できる調光機能付き 点灯モードメモリー機能:消灯前の明るさを記憶。再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する ワイド発光で広範囲を明るく照らす(JIS AA形相当) 縦向き・横向きの設置場所に対応、2-WAYクランプ付属 タッチセンサースイッチ


【特長】2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。

【特長】直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。


【特長】タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。


【特長】デスクなどに簡単に取付できるクランプ式 アームを自由自在に動かせます。


【特長】3段階で照度調節できる省エネLEDクランプライト。 机のへりに挟むクランプタイプなので、机が広く使えます。 本体と一体化したクランプ設計で薄くても厚くてもスマートに挟めます。(厚さ0.5~6.5cm対応) 角度調整が自由自在のフレキシブルアーム。高輝度LED使用で明るい。

【特長】100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)


【特長】軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用



【特長】広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。

【特長】美しく質の良いひかりを必要なところに必要なだけ、効率良く照らす。 光学デバイスにより、光を机上に集中させ、LED光を効率良く照明光に変換(80Lm/W達成) 6軸アームで方向自在の”ひかり” 最適な明るさを無段階でセレクトできる”ひかり”(4段階調光と併用して使用可能。) グレアを抑えた設計 少ないノイズ 目にやさしい、不快な多重影ができにくい”ひかり”

【特長】挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。


【特長】広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。


【特長】動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。