クランプノブのおすすめ人気ランキング

2026/07/12更新
335件の「クランプノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッド付きクランプボルト」、「押さえネジ」、「クランプねじ」などの商品も取り扱っております。
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
1個
特価
729税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

CBWP パッド付きクランプボルト イマオコーポレーションランキング2位
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
1個
特価
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
1個
749税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)KXMS クランプノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
949税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
729税込802
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
1個
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
3日以内出荷

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
特価
639税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(191種類の商品があります)

グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(本体)つや消しブラック
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
1個
439税込483
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXF クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
1個
699税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1個
719税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)